AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8504 PULSANTE C/TASTO OTTONATO D.74MM - TONDA - 8504

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - Pulsante

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412850402

Codice prodotto

PRG8504

Cod. produttore

8504

Produttore

PRG

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

Pulsante

Numero di contatti NO:

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di moduli:

0

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

6 A

Numero di contatti rotanti:

0

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Con lampada:

no

Materiale:

Ceramica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Porcellana

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Profondità del dispositivo:

60 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

74 mm

Altezza del dispositivo:

74 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

SERIE TONDA IN PORCELLANA BIANCA Pulsante a tasto ottonato 6A 250V