AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8393 PRESA TELEF. PLUG 6/4 SERIE VOLUX 20.20 - 8393

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Tipo di connettore - RJ11 6 (4)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Adatto per cavo tondo -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412839308

Codice prodotto

PRG8393

Cod. produttore

8393

Produttore

PRG

Categoria:

5

Tipo di connettore:

RJ11 6 (4)

Modello:

Plug / Maschio

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

no

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

SERIE VOLUX 20.20 IN PORCELLANA BIANCA presa telefonica con plug 6/4 completa di viti - diametro 90 mm