AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8300 AVV.ROLLY 3G1.5 MT.10 S/SP/PR AUTORIENT. - 8300

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG8300 AVV.ROLLY 3G1.5 MT.10 S/SP/PR AUTORIENT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412830008

Codice prodotto

PRG8300

Cod. produttore

8300

Produttore

PRG

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

10 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Con arresto:

Protezione:

Interruttore automatico differenziale

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Altri

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Multicolore

Numero di prese secondo lo standard britannico:

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Con lampada:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

AVVOLGIROLLY AUTORIENTANTI Avvolgirolly - Sezione 3G1,5mm2 - Lunghezza m 10 - Cavo plastigomma H05VV-F - capi liberi