AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7840 PIATTO COTTO PIEGA D.22 CM

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Marrone

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412784004

Codice prodotto

PRG7840

Cod. produttore

7840

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Altri

Colore:

Marrone

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Trasparente:

no

Diametro:

220 mm

RICAMBI Piatto piega in cotto - attacco E27 diametro 22 cm