LE PROLUNGHE SAS - PRG7772/1 SERIE DELUX PULS.ROT.10A 250V BIANCA - 7772/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Numero di contatti NC - 0
Funzionamento - Manopola a rotella
Numero di contatti NO - 1
Con illuminazione - no
Confezione
6 PZ
EAN
8006412018109
Codice prodotto
PRG7772/1
Cod. produttore
7772/1
Produttore
PRG
Modello:
Pulsante singolo
Numero di contatti NC:
0
Funzionamento:
Manopola a rotella
Numero di contatti NO:
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base con parte superiore della scatola
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
0
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Numero di contatti rotanti:
1
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Con lampada:
no
Materiale:
Ceramica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Porcellana
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Profondità del dispositivo:
30 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
130 mm
Altezza del dispositivo:
100 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico





