AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5995/BL APPLIQUE ATT.E27 PIATTO BORDO BLU D.22CM - 5995/BL

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412599523

Codice prodotto

PRG5995/BL

Cod. produttore

5995/BL

Produttore

PRG

Max prestazioni del sistema:

60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Colore del corpo:

Multicolore

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Porcellana

Portalampada:

E27

Dimmerabile 1-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

220...250 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

225 mm

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

106 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

220 mm

Tipo di ottica:

Nessuno

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

270 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per lampade di potenza:

0...60 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Altri

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

1

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

SERIE CLASSIC - APPLIQUE DA PARETE Applique da parete - Attacco E27 - Potenza 60 W - Grado di protezione IP 20. Ad una luce. Base in porcellana bianca. Braccio in metallo ottonato. Bicchiere in porcellana bianca. Ghiera in porcellana bianca. Con piatto bordo blu diametro 22 cm in porcellana bianca.