AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5988 OROLOGIO AVORIO D.33 CM Le Prolunghe

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di impostazione del tempo - Manuale

  • Modello - Meccanico

  • Alimentazione - Batteria

  • Indicazione dell'ora - Monofacciale

  • Montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412598809

Codice prodotto

PRG5988

Cod. produttore

5988

Produttore

PRG

Tipo di impostazione del tempo:

Manuale

Modello:

Meccanico

Alimentazione:

Batteria

Indicazione dell'ora:

Monofacciale

Montaggio a parete:

Diametro:

330 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con indicazione della data:

no

Tipo di indicazione:

Analogico, in numeri arabi

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Staccato:

Con indicazione della temperatura:

no

Con visualizzazione del giorno della settimana:

no

Timer count up/count down:

no

Forma del contenitore:

Tondo

Con braccio di fissaggio:

no

Incasso:

no

Indicazione / Visualizzazione:

Ore, minuti

Trasparente:

no

Programmabile da remoto:

no

Profondità:

19 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con illuminazione:

no

Con indicazione LED:

no

OROLOGI Orologio da parete In porcellana color avorio.