AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5968 PRESA TV D.70 MM ATTACCO D.9.50 MM - 5968

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 0

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412596805

Codice prodotto

PRG5968

Cod. produttore

5968

Produttore

PRG

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

0

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Contenitore completo

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Profondità del dispositivo:

54 mm

Tipo di presa:

TV

SERIE ELITE IN PORCELLANA BIANCA Presa TV con attacco diametro 9,5mm