AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG589 DADO FILETTATO PER TIGE METALLICO - 589

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG589 DADO FILETTATO PER TIGE METALLICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

  • Altezza - 3 mm

  • Diametro - 13 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8006412058907

Codice prodotto

PRG589

Cod. produttore

589

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

Altezza:

3 mm

Diametro:

13 mm

Dado filettato M 10x1 per tige metallico, Ø 13mm h 3mm