LE PROLUNGHE SAS - PRG561 PORTALAMPADA E40 PORCELLANA CON STAFFA - 561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E40
Materiale - Ceramica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Bianco
Confezione
40 PZ
EAN
8006412056101
Codice prodotto
PRG561
Cod. produttore
561
Produttore
PRG
Portalampada:
E40
Materiale:
Ceramica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
PORTALAMPADE E40 In porcellana corrente nominale: 16A | Tensione nominale: 750V~ temperatura nominale: T300 morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 4,0 mm2 h 76 mm - diametro 69 mm Portalampada in porcellana E40 con staffa dritta


