AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG560 PORTALAMPADA E40 PORCELLANA - 560

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG560 PORTALAMPADA E40 PORCELLANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E40

  • Materiale - Ceramica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8006412056002

Codice prodotto

PRG560

Cod. produttore

560

Produttore

PRG

Portalampada:

E40

Materiale:

Ceramica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

PORTALAMPADE E40 In porcellana corrente nominale: 16A | Tensione nominale: 750V~ temperatura nominale: T300 morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 4,0 mm2 h 76 mm - diametro 69 mm Portalampada in porcellana E40