LE PROLUNGHE SAS - PRG5202 CORD.LIN.3G0.75 MT.1.50 PR/AC + SP/AC - 5202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Confezione
24 PZ
EAN
8006412520213
Codice prodotto
PRG5202
Cod. produttore
5202
Produttore
PRG
Lunghezza:
1.5 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Ingresso cavi raccordo 1:
Lineare
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:
C13
Corrente nominale:
10 A
Ingresso cavi raccordo 2:
Lineare
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:
C14
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
220...250 V
Cavo spiralato:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca


