LE PROLUNGHE SAS - PRG5161 PROL.LIN.RAD/REG 2x0.25 MT2.50 SP.2.5A - 5161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2.5 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Confezione
50 PZ
EAN
8006412516100
Codice prodotto
PRG5161
Cod. produttore
5161
Produttore
PRG
Lunghezza:
2.5 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Collegamento 1:
Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Numero di conduttori:
2
Collegamento 2:
Altri
Ingresso cavi raccordo 1:
Lineare
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:
C7
Corrente nominale:
2.5 A
Ingresso cavi raccordo 2:
Lineare
Con conduttore di terra:
no
Tensione nominale:
220...250 V
Cavo spiralato:
sì
Con interruttore (da cavo):
no
Diametro esterno approssimativo:
5 mm