AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5150 PROL.ESTENS.RASOIO 2x0.50 MT2.50 SP.2.5A - 5150

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG5150 PROL.ESTENS.RASOIO 2x0.50 MT2.50 SP.2.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Confezione

  • 45 PZ

EAN

8006412515004

Codice prodotto

PRG5150

Cod. produttore

5150

Produttore

PRG

Lunghezza:

2.5 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Collegamento 1:

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Numero di conduttori:

2

Collegamento 2:

Altri

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

C1

Corrente nominale:

2.5 A

Ingresso cavi raccordo 2:

Lineare

Con conduttore di terra:

no

Tensione nominale:

220...250 V

Cavo spiralato:

Con interruttore (da cavo):

no

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

PROLUNGHE ESTENSIBILI RASOIO Con spina 2,5A 250V~ - presa passo diametro 2,4mm2 concava - estensione massima 70% Cavo 2x0,5mm2 - Lunghezza m 2,5 - Colore Nero