LE PROLUNGHE SAS - PRG5069 PROL.TV LIN. SPINA/PRESA D9.5MM MT1.5 NE - 5069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Colore - Nero
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Confezione
24 PZ
EAN
8006412506927
Codice prodotto
PRG5069
Cod. produttore
5069
Produttore
PRG
Lunghezza:
1.5 m
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Colore:
Nero
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm presa dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 1.5 - Colore Nero


