AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG505 PORTALAMP. E14 SEMIFILETTATO ZINCATO BN - 505

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG505 PORTALAMP. E14 SEMIFILETTATO ZINCATO BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Materiale - Ceramica / metallo

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Cromo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8006412050505

Codice prodotto

PRG505

Cod. produttore

505

Produttore

PRG

Portalampada:

E14

Materiale:

Ceramica / metallo

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Cromo

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

PORTALAMPADE E14 In metallo completo di frutto in porcellana con morsetto di terra e di cappello. Corrente nominale: 2A | Tensione nominale: 250V~ Temperatura nominale: T230 Per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - semifilettato -Colore zincato bianco