LE PROLUNGHE SAS - PRG4037/N PROL.LIN.3G1.50 MT.1.50 SP/SCHUKO 90? NE - 4037/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Collegamento 1 - Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)
Confezione
50 PZ
EAN
8006412403714
Codice prodotto
PRG4037/N
Cod. produttore
4037/N
Produttore
PRG
Lunghezza:
1.5 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento 1:
Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Estremità libera (cavi scoperti)
Grado di protezione (IP):
IP20
Ingresso cavi raccordo 1:
Ad angolo retto
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
200...250 V
Cavo spiralato:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro esterno approssimativo:
7.9 mm


