AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG4028/3-N PROL.LIN.3G1.50 MT.3 SP/SCHUKO NE - 4028/3-N

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG4028/3-N PROL.LIN.3G1.50 MT.3 SP/SCHUKO NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8006412402847

Codice prodotto

PRG4028/3-N

Cod. produttore

4028/3-N

Produttore

PRG

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Estremità libera (cavi scoperti)

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

200...250 V

Cavo spiralato:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Diametro esterno approssimativo:

7.9 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina Schuko (Franco-Tedesca) 16A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto cavo plastigomma H05VV-F - Sezione 3G1,5mm2 - lunghezza m 1,5 - colore nero