LE PROLUNGHE SAS - PRG4017/3-N PROL.LIN.3G0.75 H03 MT.3 S/SP 10A NE - 4017/3-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8006412401741
Codice prodotto
PRG4017/3-N
Cod. produttore
4017/3-N
Produttore
PRG
Lunghezza:
3 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Estremità libera (cavi scoperti)
Grado di protezione (IP):
IP20
Ingresso cavi raccordo 1:
Lineare
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
200...250 V
Cavo spiralato:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro esterno approssimativo:
5.6 mm


