AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG4015/N PROL.LIN.2x0.75 H03 MT.1.50 S/SP 10A NE - 4015/N

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG4015/N PROL.LIN.2x0.75 H03 MT.1.50 S/SP 10A NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8006412401529

Codice prodotto

PRG4015/N

Cod. produttore

4015/N

Produttore

PRG

Lunghezza:

1.5 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

2

Collegamento 2:

Estremità libera (cavi scoperti)

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

200...250 V

Cavo spiralato:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Diametro esterno approssimativo:

5.3 mm

CAVI CON SOLO SPINA Con spina 10A 250V~ ed altro capo libero o come richiesto Cavo plastigomma H03VV-F Sezione 2x0,75mm2 - Lunghezza m 1,5 - Colore Nero