AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG294/3-N CABLY U.4U C/INT 3G1.50 SP16A MT.3 NE - 294/3-N

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di connessioni USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 18 PZ

EAN

8006412029457

Codice prodotto

PRG294/3-N

Cod. produttore

294/3-N

Produttore

PRG

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di connessioni USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

4

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Numero di prese bipasso:

0

Con copertura:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

3 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Numero di prese multistandard universali:

4

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P17

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):

0

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Protezione da sovracorrente:

no

Contatti obliqui:

Angolazione delle prese:

45°

Con fusibile in miniatura:

no

Carico massimo:

3000 W

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tipo di spina:

Lineare

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

TAVOLETTE MULTIPRESA Tavoletta Cably multipresa universale con interruttore bipolare a led e prese 10/16A + Schuko e spina 16A 250V-2P+T ? Cavo plastigomma H05VV-F ? Sezione 3G1.5mm2 4 Uscite - Colore nero ? Lunghezza 3 m