AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG1500 FUNE ACCIAIO NUDA MM 1 SPEZZ. DA MT. 2

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG1500 FUNE ACCIAIO NUDA MM 1 SPEZZ. DA MT. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412150007

Codice prodotto

PRG1500

Cod. produttore

1500

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2 mm

Larghezza:

0 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

2 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0.8 mm

ACCESSORI PER SOSPENSIONE Fune acciaio non rivestita diametro 1x19 capi con stop cilindrico 4x4mm