AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG1391 ROSONE ABS SEMISFERICO D.90 H40 MM - BN

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG1391 ROSONE ABS SEMISFERICO D.90 H40 MM - BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 90 mm

  • Larghezza - 90 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8006412139101

Codice prodotto

PRG1391

Cod. produttore

1391

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

40 mm

Trasparente:

no

Diametro:

90 mm

ROSONI IN ABS Rosone sferico - diametro 90mm h 40mm - colore bianco