AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG1038 FILTRO 2 USCITE PER LINEA ADSL

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG1038 FILTRO 2 USCITE PER LINEA ADSL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Collegamento 1 - RJ11 6 (4)

  • Collegamento 2 - 2x RJ11 6 (4)

  • Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)

  • Con resistenza terminale - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412103805

Codice prodotto

PRG1038

Cod. produttore

1038

Produttore

PRG

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Collegamento 1:

RJ11 6 (4)

Collegamento 2:

2x RJ11 6 (4)

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Con resistenza terminale:

no

Schermato:

MATERIALE ADSL sdoppiatore telefonico con filtro DSL, spina e presa telefonica attacco plug, presa filtrata ADSL attacco plug