LAPP ITALIA SRL - LPP73220354 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/500 - 73220354

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 4
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - no
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4044777546190
Codice prodotto
LPP73220354
Cod. produttore
73220354
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
4
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
no
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Colore


