AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220222 UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/300

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220222 UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Numero di conduttori - 6

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773327427

Codice prodotto

LPP73220222

Cod. produttore

73220222

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Numero di conduttori:

6

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Lunghezza spirale (estesa):

1200 mm

Lunghezza della spirale (non estesa):

300 mm

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Non propagante la fiamma:

No

Tensione nominale U0:

50 V

Diametro esterno approssimativo:

5.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Tensione nominale U:

50 V

Cavo a spirale con guaina esterna in PUR per trasmissione esatta di impulsi, non schermatoUNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11YUNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - cavo a spirale PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazioneCavo spiralato non schermato di piccole sezioniElevate forze di richiamoGuaina esterna in PUR