LAPP ITALIA SRL - LPP73220212 UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/300 - 73220212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Numero di conduttori - 4
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773327724
Codice prodotto
LPP73220212
Cod. produttore
73220212
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Numero di conduttori:
4
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Lunghezza spirale (estesa):
1200 mm
Lunghezza della spirale (non estesa):
300 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Non propagante la fiamma:
No
Tensione nominale U0:
50 V
Diametro esterno approssimativo:
4.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Tensione nominale U:
50 V


