LAPP ITALIA SRL - LPP73220204 UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/500 - 73220204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Numero di conduttori - 2
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773328004
Codice prodotto
LPP73220204
Cod. produttore
73220204
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Numero di conduttori:
2
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Lunghezza spirale (estesa):
2000 mm
Lunghezza della spirale (non estesa):
500 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Non propagante la fiamma:
No
Tensione nominale U0:
50 V
Diametro esterno approssimativo:
4.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Tensione nominale U:
50 V


