AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220142 OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1700

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220142 OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 7

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773328899

Codice prodotto

LPP73220142

Cod. produttore

73220142

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

7

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina esterna:

Giallo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PUR (poliuretano)

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeniÖLFLEX® SPIRAL 540 PÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanicaElevate forze di richiamoPrivo di alogeniTensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²