AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73002722 EPIC SIGNAL M23 12E BLMS (5) - 73002722

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 12

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

  • Corrente nominale In - 7 A

  • Tensione nominale - 100 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773624670

Codice prodotto

LPP73002722

Cod. produttore

73002722

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

12

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Corrente nominale In:

7 A

Tensione nominale:

100 V

Tensione nominale di picco:

1.5 kV

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Con conduttore di terra:

no

LAPP : EPIC M23 12E BLM (5) EINSATZ, Inserto portacontatti per connettori industriali circolari