AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP7038862 UNITRONIC SENSOR LIFY11Y 5X0,25 BK - 7038862

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773314601

Codice prodotto

LPP7038862

Cod. produttore

7038862

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

5

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.25 mm

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

0

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

4.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

UNITRONIC® SENSORCavo flessibile per il cablaggio di sensori/attuatoriCavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12.Semplice preparazione per l'installazioneUL recognized (LifYY A)