LAPP ITALIA SRL - LPP70261140 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1/2000 BK - 70261140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Collegamento 1 - Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)
Confezione
1 PZ
EAN
4044773295306
Codice prodotto
LPP70261140
Cod. produttore
70261140
Produttore
LPP
Lunghezza:
2 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Capicorda a bussola
Resistenza alla temperatura:
-5...70 °C
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
2000...2000 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
8 mm