AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70002649 OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/2000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70002649 OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra - no

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773301595

Codice prodotto

LPP70002649

Cod. produttore

70002649

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

no

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Cavo a spirale; Cavo a spirale; 2X1; 2000mm - 6000mm; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato