AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP64453700 SILVYN FD-PU 16X21 MBU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP64453700 SILVYN FD-PU 16X21 MBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 16 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 17 mm

  • Materiale - PUR (poliuretano)

  • Diametro esterno - 21 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 10 M

EAN

4044773280111

Codice prodotto

LPP64453700

Cod. produttore

64453700

Produttore

LPP

Diametro interno:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

17 mm

Materiale:

PUR (poliuretano)

Diametro esterno:

21 mm

Privo di alogeni:

Colore:

Blu

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-40...80 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Acciaio armonico (per molle), rivestito in PUR

Esternamente liscio:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

SILVYN® FD-PU è un tubo di protezione ultraflessibile in PUR