LAPP ITALIA SRL - LPP61802046 ASSORTMENT BOX TWIN - 61802046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Terminali a bussola isolati - sì
Connettori di testa isolati - no
Terminali a bussola non isolati - no
Con fascetta - no
Con utensile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773207248
Codice prodotto
LPP61802046
Cod. produttore
61802046
Produttore
LPP
Terminali a bussola isolati:
sì
Connettori di testa isolati:
no
Terminali a bussola non isolati:
no
Con fascetta:
no
Con utensile:
no
Connettori di testa non isolati:
no
Capicorda a crimpare (colletto aperto) per conduttori in rame:
no
Capicorda a crimpare (colletto chiuso) per conduttori in rame:
no
Pressacavi:
no


