AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61801700 END SLEEVES AHI K 1.5/6 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61801700 END SLEEVES AHI K 1.5/6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4044773208856

Codice prodotto

LPP61801700

Cod. produttore

61801700

Produttore

LPP

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

6 mm

Colore:

Nero

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale a bussola modello ADERENDHULSEN AHI K 1 5 6 BK LAPP ITALIA