AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61754275 SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 18.5 mm

  • Diametro nominale - 18 mm

  • Diametro interno - 14.2 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773478259

Codice prodotto

LPP61754275

Cod. produttore

61754275

Produttore

LPP

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

18.5 mm

Diametro nominale:

18 mm

Diametro interno:

14.2 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili