LAPP ITALIA SRL - LPP61749730 SHIELD-KON GSB 5312 VT INNER SLEEVES - 61749730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di colletto - Connettore interno
Modello - In 2 pezzi
Lunghezza della superficie di contatto - 7.9 mm
Isolato - no
Diametro esterno del connettore - 9.2 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4044773371369
Codice prodotto
LPP61749730
Cod. produttore
61749730
Produttore
LPP
Tipo di colletto:
Connettore interno
Modello:
In 2 pezzi
Lunghezza della superficie di contatto:
7.9 mm
Isolato:
no
Diametro esterno del connettore:
9.2 mm
Diametro interno del connettore:
7.92 mm
Confezionati su striscia continua:
no


