LAPP ITALIA SRL - LPP61721422 3M SCOTCH 1183 / 19X16.5 - 61721422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Larghezza - 19 mm
Materiale - Rame
Biadesivo - no
Spessore - 0.066 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4044773799040
Codice prodotto
LPP61721422
Cod. produttore
61721422
Produttore
LPP
Colore:
Altri
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Rame
Biadesivo:
no
Spessore:
0.066 mm
Lunghezza:
16.5 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no



