LAPP ITALIA SRL - LPP61718800 SENSOR SPECIAL SPARE BLADE SET - 61718800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di spelatura - 4.4...7 mm
Profondità di intaglio regolabile - no
Taglio longitudinale - no
Taglio tondo - sì
Lame intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4044776568926
Codice prodotto
LPP61718800
Cod. produttore
61718800
Produttore
LPP
Diametro di spelatura:
4.4...7 mm
Profondità di intaglio regolabile:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
sì
Lame intercambiabili:
sì
Taglio a spirale:
no
set lame di ricambio; set lame di ricambio; Diametro cavo: 4.4mm - 7.0mm;


