AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61713015 SILVYN HIPROJACKET NW 32 15M - 61713015

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61713015 SILVYN HIPROJACKET NW 32 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 32 mm

  • Colore - Rosso

  • Termoresistente -

Confezione

  • 15 M

EAN

4044773642858

Codice prodotto

LPP61713015

Cod. produttore

61713015

Produttore

LPP

Diametro interno:

32 mm

Colore:

Rosso

Termoresistente:

Tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CSILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CEccezionale protezione per impatti di calore estremiHazard Level: HL 3