LAPP ITALIA SRL - LPP61713003 SILVYN HIPROJACKET NW 10 15M - 61713003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 10 mm
Colore - Rosso
Termoresistente - sì
Confezione
15 M
EAN
4044773767360
Codice prodotto
LPP61713003
Cod. produttore
61713003
Produttore
LPP
Diametro interno:
10 mm
Colore:
Rosso
Termoresistente:
sì
Tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CSILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CEccezionale protezione per impatti di calore estremiHazard Level: HL 3