AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54115430 SKINTOP K-M 25X1.5 ATEX PLUS BU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54115430 SKINTOP K-M 25X1.5 ATEX PLUS BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 11...17 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP64

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773273922

Codice prodotto

LPP54115430

Cod. produttore

54115430

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

11...17 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP64

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

SKINTOP® K-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione, resistenza al freddo, antiesplosione