LAPP ITALIA SRL - LPP53801055 SKINDICHT JT OLFLON PG 11 - 53801055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 18 mm
Materiale - Plastica
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Numero di esecuzioni - 1
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4044773368277
Codice prodotto
LPP53801055
Cod. produttore
53801055
Produttore
LPP
Diametro interno:
18 mm
Materiale:
Plastica
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi


