LAPP ITALIA SRL - LPP53801030 SKINDICHT JT OLFLON M12 - 53801030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 12.1 mm
Materiale - Plastica
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Numero di esecuzioni - 1
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4044773368635
Codice prodotto
LPP53801030
Cod. produttore
53801030
Produttore
LPP
Diametro interno:
12.1 mm
Materiale:
Plastica
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
23


