LAPP ITALIA SRL - LPP53629290 SKINTOP DIX 29290 - 53629290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - no
Versione antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044773160673
Codice prodotto
LPP53629290
Cod. produttore
53629290
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Qualità del materiale:
Altri


