LAPP ITALIA SRL - LPP53607225 SKINTOP DIX 7225 - 53607225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - no
Versione antideflagrante - no
Confezione
100 PZ
EAN
4044773161915
Codice prodotto
LPP53607225
Cod. produttore
53607225
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Qualità del materiale:
Altri


