LAPP ITALIA SRL - LPP53332650 SKINTOP DIX-M 32650 - 53332650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Diametro interno - 5 mm
Materiale - Gomma
Numero di esecuzioni - 6
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 32
Confezione
50 PZ
EAN
4044773163360
Codice prodotto
LPP53332650
Cod. produttore
53332650
Produttore
LPP
Diametro esterno:
32 mm
Diametro interno:
5 mm
Materiale:
Gomma
Numero di esecuzioni:
6
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
32
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


