AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53320260 SKINTOP DIX-M 20260 - 53320260

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53320260 SKINTOP DIX-M 20260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 6 mm

  • Materiale - Gomma

  • Numero di esecuzioni - 2

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773164176

Codice prodotto

LPP53320260

Cod. produttore

53320260

Produttore

LPP

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

6 mm

Materiale:

Gomma

Numero di esecuzioni:

2

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

20

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi