LAPP ITALIA SRL - LPP53316240 SKINTOP DIX-M 16240 - 53316240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16 mm
Diametro interno - 4 mm
Materiale - Gomma
Numero di esecuzioni - 2
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 16
Confezione
100 PZ
EAN
4044773164244
Codice prodotto
LPP53316240
Cod. produttore
53316240
Produttore
LPP
Diametro esterno:
16 mm
Diametro interno:
4 mm
Materiale:
Gomma
Numero di esecuzioni:
2
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
16
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


